Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstdruckregler, Steckverbindung für Schlauch 4, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107045
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3621.018-4
EAN/GTIN:
     4047322181693
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Kleinstdruckregler, Steckverbindung für Schlauch 4, G 1/8, Regelbereich 0 - 8 bar, Temp. 0 °C bis 70 °C, Messing vern.Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung in Hohlschraubenbauweise mit schwenkbarem Ringstück.Der Regler wird direkt in den Verbraucher (z.B. Zylinder, Handlinggeräte etc.) verbunden.Somit kann mit einem speziell dem Einsatz angepassten Arbeitsdruck gearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Eingangsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
0 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Hohlschraube:
Messing vernickelt
Schwenkarm:
Messing vernickelt
Regulierschraube:
Messing vernickelt
Innenteile:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Unverlierbare Dichtungen:
Polyamid glasfaserverstärkt
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch:
4 mm
B:
56,0 mm
C:
19,5 mm
SW:
15 mm
Regelbereich min.:
0 bar
Regelbereich max.:
8 bar
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.