Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Vakuumtechnik
>
Sauggreifer
>
Artikel
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, »FG«, Ø 42 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-108533
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
FG 2542-2
EAN/GTIN:
4047322212526
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, »FG«, passend f. Anschlussnippel IG G1/4, passend f. Anschlussnippel AG G1/4, Ø42mmRobuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo Höhenunterschiede und Unebenheiten ausgeglichen bzw. wo empfindliche Werkstücke gehandhabt werden müssen. Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften:
weiche, anschmiegsame Falten
weiche, auslaufende Dichtlippen
Stützflächen an der Unterseite
hohe Saugkraft
optimaler Dämpfungseffekt
sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstoffunebenheiten
Anwendungsbereich:
Handhabung äußerst unebener Werkstücke (z. B. Röhren)
Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke
Weitere Informationen:
Durchmesser:
42 mm
Saugkraft:
13,6 N
Abreißkraft:
44 N
Passender Anschlussnippel IG:
G 1/4
Passender Anschlussnippel AG:
G 1/4
Empfohlener Schlauch-Ø:
6 mm
Bauhöhe mit Nippel AG:
50,0 mm
Volumen:
19,500 cm³
Werkstückradius konvex min.:
75 mm
Bauhöhe mit Nippel IG:
61,0 mm
Ursprungsland:
IN
... >
Sauggreifer
>
Balgsauggreifer, rund, 2,5 Falten
>
Balgsauggreifer, rund, 2,5 Falten
Weitere Suchbegriffe:
Ovalbalgsauger
,
Ovalsauger
,
Sauggreifer
,
Vakuum-Sauger
,
Vakuum-Sauggreifer
,
Vakuumsauger
,
silikon balgsauger
,
balgsauger
,
balgsauger riegler
,
Vakuumsaugnäpfe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussnippel Balgsauger rund 1,5 u. 2,5 Falten FGA G1/4 Ø32-52
Riegler
314.014
ab € 3,26*
Zubehör
Anschlussnippel Balgsauger, rund 1,5 u. 2,5 Falten Typ FGA Ø32-52
Riegler
313.014
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen