Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Schnellverschlusskupplung Druckluft
>
Stecker für Druckluftschnellkupplung
>
Artikel
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, ohne Düse, Nippel NW 7,2-7,8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-114445
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
29 K-KD
EAN/GTIN:
4047322247757
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, ohne Düse, Alu, Betriebstemp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung.Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar.In Verbindung mit Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Material:
Aluminium
Anschlussgewinde:
G 1/4
Handhebel:
Aluminium Druckguss
Düse:
1/2" - 27 UNS
Anschlussart:
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8
Düsenart:
ohne Düse
Ursprungsland:
US
... >
Hochleistungs-Blaspistolen Typhoon
>
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«
>
Hochleistungs-Blaspistole ohne Düse
Weitere Suchbegriffe:
Blasepistole
,
Blaspistole
,
Ausblaspistolendüse
,
Düse Ausblaspistole
,
Feinstrahldüse Ausblaspistole
,
Schutzdüse Ausblaspistole
,
Sicherheitsdüse Ausblaspistole
,
Schnellkupplung Druckluft
,
Schnellverschluss-Kupplung Druckluft
,
Schnellverschlusskupplung Druckluft
,
Stecker für Druckluftschnellkupplung
,
Stecker für Pneumatikschnellkupplung
,
abblashahn riegler
,
düse ausblaspistole
,
Blaspistolen
,
Ausblasepistolen
,
TYPHOON-Blasepistolen
,
TYPHOON-Blaspistolen
,
Hochleistungs-Blaspistole
,
Typhoon
,
Typhoon Blaspistole
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Nadel- und Gummidüsen
Riegler
29.560
ab € 3,15*
Zubehör
Düse für Verlängerungsrohr, Innengewinde 1/2 - 27 UNS
Riegler
29.551
ab € 3,45*
Zubehör
Feinstrahldüse 1/2 - 27 UNS, Stahl vern., MS, Düsen-Außen-ø 10 mm
Riegler
29.101
ab € 19,41*
Zubehör
Feinstrahldüse 1/2 - 27 UNS, Stahl vern., MS, Düsen-Außen-ø 10 mm
Riegler
29.102
ab € 20,79*
Zubehör
Gewindeadapter Aluminium, AG 1/2 - 27 UNS, IG G 1/4, SW 17
Riegler
29.14
ab € 9,05*
Zubehör
Gewindeadapter Aluminium, AG 1/2 - 27 UNS, IG M12x1,25, SW 17
Riegler
29.22
ab € 9,01*
Zubehör
Gummi-Bypassdüse, Adapter erforderlich
Riegler
29.567
ab € 3,81*
Zubehör
Gummi-Konusdüse, Adapter erforderlich
Riegler
29.566
ab € 4,44*
Zubehör
Lärmarme Flachdüse, 1/2 - 27 UNS, MS vern., Düsenbreite 21,0 mm
Riegler
29.403
ab € 34,40*
Zubehör
Lärmarme Flachdüse, 1/2 - 27 UNS, MS vern., Düsenbreite 21,5 mm
Riegler
29.401
ab € 33,59*
Zubehör
Lärmarme Flachdüse, 1/2 - 27 UNS, MS vern., Düsenbreite 29,0 mm
Riegler
29.402
ab € 41,20*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, 1/2 - 27 UNS, Aluminium, Düsen-Außen-ø 10 mm
Riegler
29.202
ab € 17,26*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, 1/2 - 27 UNS, Aluminium, Düsen-Außen-ø 11 mm
Riegler
29.201
ab € 16,29*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, 1/2 - 27 UNS, Aluminium, Düsen-Außen-ø 11 mm
Riegler
29.206
ab € 8,21*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, 1/2 - 27 UNS, Aluminium, Düsen-Außen-ø 13 mm
Riegler
29.203
ab € 9,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen