Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, ARO 210, Stahl, Tülle LW 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141607
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     420.21-SCH
EAN/GTIN:
     4047322567336
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, ARO 210, Stahl, Tülle LW 6, Betriebsdruck max. 25 bar, Temp. -20 °C bis 100 °CSchwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt. Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet. Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
Weitere Informationen:
NW:
5,5
Anschluss:
LW 6
SW:
23 mm
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Medium:
Druckluft, Gase
Steckerprofil:
gemäß ARO 210
Betriebsdruck:
max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Gehäuse:
Stahl, QPQ behandelt
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
820 l/min (Luft)
Hülse:
Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet
Gewindestück:
Stahl verzinkt
Länge:
68,0 mm
Ursprungsland:
TR
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
420.74
ab € 2,76*
Zubehör
Riegler
420.71
ab € 2,76*
Zubehör
Riegler
420.72
ab € 2,74*
Zubehör
Riegler
421.04
ab € 3,23*
Zubehör
Riegler
421.05
ab € 13,03*
Zubehör
Riegler
420.61
ab € 2,73*
Zubehör
Riegler
420.51
ab € 2,73*
Zubehör
Riegler
420.60
ab € 2,67*
Zubehör
Riegler
421.06
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
421.01
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.