Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, R 3/4, 1,5 - 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-145385
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.102-2
EAN/GTIN:
     4047322768764
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, R 3/4, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 2,5 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfänger.Speziell konzipiert für den Einsatz in Hauswasseranlagen.Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit Wasser, neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 3/4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Rotguss (Rg5)
Dichtmaterial:
EPDM mit ELL und W270
Membrane:
EPDM mit ELL und W270
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
6 bar
A:
141,0 mm
B:
136,0 mm
C:
109,0 mm
D:
27,0 mm
Federhaube:
PA 6
Durchfluss kvs-Wert:
3,9 m³/h
Innenteile:
Hostaform C und Messing
Vordruck min.:
2,5 bar
Mindestdruckgefälle:
1 bar
DN:
20
Betriebstemperatur max.:
75 °C
DVGW-Zulassung:
Für Trinkwasser, DVGW-geprüft nach EN 1567
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Trinkwasserdruckregler, Druckregler für Trinkwasser, Wartungsgeräte, Trinkwasserdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
100.306
ab € 36,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.