Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, elektropneu., monostabil, G 1/8, NO, 110 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-145850
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     517.32.18.NO.110A
EAN/GTIN:
     4047322773652
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil, G 1/8, NO, 110 V AC, 50/60 Hz, p = 2,5 … 10 bar, AluminiumTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten Anwendungsbereich als Muffenventil, Direktanbau am Zylinder mit Spezialadapter oder als Serienventile mit Mehrfach-Grundplatten und Einzelverkettungsplatten (Versorgungsleisten).
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Serie:
Ventile Reihe 70
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2 NO
Betätigung:
monostabil
Spannung:
110 V, 50/60 Hz
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
DN:
5
Symbol:
32
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Steuerventil, Magnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0226004201
ab € 8,56*
Zubehör
Metal Work
0226004200
ab € 10,85*
Zubehör
Metal Work
1920.9PL110
ab € 4,00*
Zubehör
Metal Work
1920.9PL.17
ab € 4,01*
Zubehör
Metal Work
1920.9PL.42
ab € 4,02*
Zubehör
Metal Work
1920.9PLV110
ab € 4,03*
Zubehör
Metal Work
1920.9PLV17
ab € 4,03*
Zubehör
Metal Work
1920.9PLV42
ab € 4,03*
Zubehör
Metal Work
1920.9PL2GD-EX
ab € 1,52*
Zubehör
Metal Work
518.120-18
ab € 9,29*
Zubehör
Metal Work
518.30-18
ab € 8,45*
Zubehör
Metal Work
518.60-18
ab € 8,42*
Zubehör
Metal Work
400-517-07
ab € 5,89*
Zubehör
Metal Work
400-514-41
ab € 6,13*
Zubehör
Metal Work
400-517-41
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.