Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Druckregler, 2 x IG, mit Sekundärentlüftung, G 3/8, 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-149056
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     638.13
EAN/GTIN:
     4047322583916
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Inline-Druckregler, 2 x IG, mit Sekundärentlüftung, vordruckabhängig, G 3/8, Arbeitsdruck (voreingestellt) 3 bar, PN max. 25 barDie meisten pneumatischen Werkzeuge sind mittels einer Schnellverschlusskupplung direkt ans Druckluftnetz angeschlossen und werden somit meist mit einem höheren Druck als benötigt versorgt. Dadurch erhöht sich der Verbrauch, die Werkzeuge werden überlastet.Die automatische Sekundärentlüftung sorgt für zusätzliche Sicherheit. Wenn nun das Werkzeug vom Schlauch getrennt wird, verbleibt werkzeugseitig noch ein Restdruck, welcher für kurze Zeit, selbst nach dem Abschalten noch funktionsfähig bleibt. Eine unabsichtliche Betätigung des Werkzeugs kann somit zu schweren Verletzungen des Anwenders führen (Tacker und Nagelpistolen können noch bis zu 10 Schuss abgeben).Durch den Einsatz von voreingestellten, auf die Anwendung abgestimmten Inline-Druckreglern wird dieser Effekt verhindert und dadurch Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit erreicht.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Temperaturbereich min.:
0 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gehäuse:
Aluminium
Anschluss:
2 x Innengewinde
Betriebsdruck max.:
25 bar
Durchfluss:
1600 l/min
Arbeitsdruck (voreingestellt):
3 bar
Innenteile:
Edelstahl, Nitrilgummi, Messing
A:
63,0 mm
Serie:
inline
SW 1:
22 mm
SW 2:
25 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: riegler druckregelventil g 3/8, druckaufbau- und entlüftungsventil, riegler druckluftregler, Druckminderer, Druckregler für den Leitungseinbau, Druckregler für Druckluftwerkzeuge, Inline-Druckregler mit Sekundärentlüftung, Wartungsgeräte, Inline-Druckregler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.