Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmessmanometer, G 1/2 radial unten, 0 - 60,0 bar, Ø 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-199327
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1169-R
EAN/GTIN:
     4047322699846
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinmess-Manometer
Feinmessmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Feinmessmanometer, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 0,6, Skaleneinteil. 0,500, Messber. 0 - 60,0 bar, Ø 160 Rohrfedermanometer zur Präzisionsmessung.

Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
160 mm
Güteklasse:
0,6
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Messing
Sichtscheibe:
Kunststoff (PMMA)
Ring:
CrNi-Stahl
Messbereich min. bar:
0 bar
Messbereich max. bar:
60 bar
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,5 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS160
ab € 9,29*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 29,39*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 33,37*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 18,27*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 20,94*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 139,16*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 87,09*
Zubehör
Riegler
9185/M
ab € 22,18*
Zubehör
Riegler
257.26
ab € 6,03*
Zubehör
Riegler
257.27
ab € 5,87*
Zubehör
Riegler
257.30
ab € 6,10*
Zubehör
Riegler
257.03
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
N 69
ab € 3,05*
Zubehör
Riegler
N 70
ab € 3,71*
Zubehör
Riegler
N 71
ab € 4,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.