Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege Magnetventil mit Trennmembran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/2-Wege Magnetventil mit Trennmembran
3/2-Wege Magnetventil mit Trennmembran
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000241452
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000241452
EAN/GTIN:
     4053913020951
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
1,60 mm | -1,00 bar - 2,00 bar - T - universal einsetzbar - Anschlussbelegung 1 (P/NC), 2 (A/in/out) und 3 (R/NO) nach Einsatz | direktwirkend | 24,00 V - 24,00 V | -5,00 °C - 50,00 °C | PEEK (Polyetheretherketon) | FKM (Fluorkautschuk)
Weitere Informationen:
Typ:
6624
Ventilaufbau:
Ventil komplett
Ventilfunktion Handbetätigung:
Nein
Ventil Nennweite:
1,6 mm
Medientrennung:
Ja
Kv Wert (Wasser):
0,04 m3/h
Differenzdruck max:
2 bar
Nenndruck min:
-1 bar
Nenndruck max:
2 bar
Antriebsart:
Hubanker-Wippe (Membrane)
Schaltfunktion:
on/off
Ventilfunktion:
T - universal einsetzbar - Anschlussbelegung 1 (P/NC), 2 (A/in/out) und3 (R/NO) nach Einsatz
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
3
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen:
2
Operation:
direktwirkend
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
UNF flat bottom
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
1/4-28
Leitungsanschluss 2 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 2 Gewindeart:
UNF flat bottom
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung:
1/4-28
Leitungsanschluss 3 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 3 Gewindeart:
UNF flat bottom
Leitungsanschluss 3 Gewindebezeichnung:
1/4-28
Schaltzeit öffnen typisch:
10 ms
Schaltzeit schließen typisch:
13 ms
Nennbetriebsart/Einschaltdauer:
100 %
Spule Art:
fest integriert
Spule Werkstoff (Umhüllung):
EP (Epoxidharz)
Spule Beschaltung LED:
Ja
Spule Beschaltung Überspannungsschutz:
Suppressordiode
Spule Beschaltung Gleichrichter:
Nein
Spule Beschaltung Polschutz:
Ja
Spule Beschaltung Freilaufdiode:
Ja
Spule Beschaltung Freilaufdiode redundant:
Nein
Bemessungsleistung DC:
4,4 W
Reduzierte Leistung DC:
1,2 W
Nennleistung:
4 W
Leistungsabsenkung integriert:
Ja
Baubreite (Nennwert):
10 mm
Elektrischer Anschluss Art:
Stecker - Rechteck Rastermaß 5,08
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte:
2
Elektrischer Anschluss Typ:
male
Gerätesteckdose im Lieferumfang:
nicht enthalten
Elektrischer Anschluss Position:
über NO
Elektrischer Anschluss Polarität:
rechter Pin Pluspol
Spannung min / Nennspannung:
24 V
Spannung max / Nennspannung:
24 V
Wechselspannung:
Nein
Gleichspannung:
Nein
Batteriespannung:
Ja
Temperatur Umgebung min:
-10 °C
Temperatur Umgebung max:
55 °C
Temperatur Medium min:
-5 °C
Temperatur Medium max:
50 °C
Fluidikgehäuse Werkstoff:
PEEK (Polyetheretherketon)
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie:
Elastomere
Sitzdichtung Werkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Abdichtung nach außen Werkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Ventil Werkstoff umgebungsberührend:
PPS (Polyphenylensulfid)
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, magnetventil bürkert, Für höchste chemische Beständigkeitsanforderungen, Ultrakompaktbauweise durch Bürkert Twinpower-Antrieb mit 10,3 mm Anreihmaß, DN 0,8 (5 bar) und DN 1,6 (2 bar), Integrierte Hit-and-Hold Elektronik, Hohe Rückdruckdichtheit mit hervorragender Spülbarkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,95*
€ 467,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,87*
€ 456,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,86*
€ 435,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,68*
€ 386,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.