Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Fasskarre
>
Artikel
fetra® Fasskarre, Lufträder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-2081
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
2081
EAN/GTIN:
4017976020815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fetra fasskarren
Fasskarre für den Transport von Kunststoff-Fässern mit 120-220 Liter Inhalt. Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Spanngurt zur Fass-Sicherung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Gesamtbreite (mm):
640
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Karren
>
Fasshandling-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
fasskarre
,
Fasstransport
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 173,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Fasstransportwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Gitterrost 31 x 31 mm, 400 kg Tragkraft
Fetra
2702
ab € 298,71*
Zubehör
fetra® Fasstransportwagen, Ladefläche 1250 x 650 mm, Gitterrost 31 x 31 mm, 600 kg Tragkraft
Fetra
2703
ab € 369,48*
Zubehör
fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, rot
Fetra
1762
ab € 3,05*
Zubehör
fetra® Kunststoff-Gleitkufen für Karren, 1 Satz (2 Stück) mit Clips, rot
Fetra
1753
ab € 18,53*
Zubehör
fetra® Zurrgurt, Länge 3,3 m, Breite 25 mm, mit Schnellverschluss
Fetra
11047
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen