Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, obere Kasten, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, obere Kasten, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, obere Kasten, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, obere Kasten, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
Artikel-Nr.:
     C7573-3740
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3740
EAN/GTIN:
     4017976037400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schraubkonstruktion. 1 Boden mit 12 mm hohem Rand und 1 Kasten mit 45 mm hohem Rand. Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Kasten-Innenabmessungen obere Etage: 815 x 455 x 45 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
200, 820
Gesamtlänge (mm):
985
Gesamtbreite (mm):
511
Gesamthöhe (mm):
1040
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,81*
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 104,83*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 142,45*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 55,79*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.