Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm, PVC-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm, PVC-Schlauch
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm, PVC-Schlauch
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm, PVC-Schlauch
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm, PVC-Schlauch
Artikel-Nr.:
     C7573-4614-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4614-1
EAN/GTIN:
     4017976461410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. 12 Tragarme einseitig. Nutzlänge 600 mm, Tragkraft pro Etage 80 kg. Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1400
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1807
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
einseitig
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: Tragarmwagen, fetra kragarmwagen, tragarmwagen, Hordenwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,66*
€ 654,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,88*
€ 641,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 523,03*
€ 622,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,00*
€ 606,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,97*
€ 592,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,20*
€ 565,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,72*
Zubehör
Fetra
E4614-1ET
ab € 52,53*
Zubehör
Fetra
E4614HS
ab € 38,10*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,34*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,48*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
E4614TAAS
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
E4614-1TAAS
ab € 22,16*
Zubehör
Fetra
E4614TA
ab € 14,85*
Zubehör
Fetra
E4614-1TA
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.