Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4614
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4614
EAN/GTIN:
     4017976046143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Mittelpfosten
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. 12 Tragarme einseitig. Nutzlänge 600 mm, Tragkraft pro Etage 80 kg. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1400
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1807
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
einseitig
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra kragarmwagen, tragarmwagen mittelpfosten, Hordenwagen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,45*
€ 584,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,21*
€ 572,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 467,05*
€ 555,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,90*
€ 518,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,52*
€ 506,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,96*
Zubehör
Fetra
E4614ET
ab € 49,02*
Zubehör
Fetra
E4614HS
ab € 38,17*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,28*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,51*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
E4614TAAS
ab € 18,12*
Zubehör
Fetra
E4614-1TAAS
ab € 22,10*
Zubehör
Fetra
E4614TA
ab € 14,72*
Zubehör
Fetra
E4614-1TA
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.