Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm, Abrollsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm, Abrollsicherung
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm, Abrollsicherung
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm, Abrollsicherung
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm, Abrollsicherung
Artikel-Nr.:
     C7573-4614AS
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4614AS
EAN/GTIN:
     4017976983059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
fetra kragarmwagen
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. 12 Tragarme einseitig mit Abrollsicherung. Nutzlänge 600 mm, Tragkraft pro Etage 80 kg. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1400
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1807
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
einseitig
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: kragarmwagen einseitig, tragarmwagen, Hordenwagen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,77*
€ 655,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,55*
€ 639,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 521,74*
€ 620,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,63*
€ 601,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,40*
€ 559,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,95*
Zubehör
Fetra
E4614ET
ab € 48,94*
Zubehör
Fetra
E4614HS
ab € 38,15*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,11*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,49*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
E4614TAAS
ab € 18,21*
Zubehör
Fetra
E4614-1TAAS
ab € 22,07*
Zubehör
Fetra
E4614TA
ab € 14,82*
Zubehör
Fetra
E4614-1TA
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.