Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Regalwagen
>
Tragarmwagen
>
Tragarmwagen Mittelpfosten
>
Artikel
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 2000 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-4616
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
4616
EAN/GTIN:
4017976046167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Mittelpfosten
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. 12 Tragarme einseitig. Nutzlänge 600 mm, Tragkraft pro Etage 80 kg. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
2000
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
2200
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1807
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
einseitig
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... >
Fetra
>
Wagen
>
Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe:
fetra kragarmwagen
,
tragarmwagen mittelpfosten
,
kragarmwagen einseitig
,
Hordenwagen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 436,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,87*
€ 600,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,11*
€ 587,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 479,58*
€ 570,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,01*
€ 540,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Außenpfosten für Tragarmwagen, inkl. Befestigungsmaterial
Fetra
E4614AP
ab € 36,96*
Zubehör
fetra® Etagenboden für einseitigen Tragarmwagen, 2000 x 600 mm, inkl. Befestigungsmaterial
Fetra
E4616ET
ab € 75,20*
Zubehör
fetra® Horizontalstrebe für Tragarmwagen, 2000 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial
Fetra
E4616HS
ab € 49,81*
Zubehör
fetra® Mittelpfosten für Tragarmwagen, inkl. Befestigungsmaterial
Fetra
E4614MP
ab € 42,28*
Zubehör
fetra® Rollentraverse für Tragarmwagen, inkl. Befestigungsmaterial für Rollen
Fetra
E4614RT
ab € 41,51*
Zubehör
fetra® Schiebegriff für Tragarmwagen, anschraubbar
Fetra
4680
ab € 27,45*
Zubehör
fetra® Tragarm 600 mm lang mit Abrollsicherung -Zubehör-, inkl. Befestigungsmaterial - für Tragarmwagen
Fetra
E4614TAAS
ab € 18,12*
Zubehör
fetra® Tragarm 600 mm lang mit PVC-Schlauch - Zubehör -, inkl. Befestigungsmaterial - für Tragarmwagen
Fetra
E4614-1TAAS
ab € 22,10*
Zubehör
fetra® Tragarm 600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial
Fetra
E4614TA
ab € 14,72*
Zubehör
fetra® Tragarm 600 mm lang, mit PVC-Schlauch, inkl. Befestigungsmaterial
Fetra
E4614-1TA
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen