Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4625
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4625
EAN/GTIN:
     4017976046259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
fetra kragarmwagen
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. 24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite).2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1600
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1800
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1807
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
zweiseitig
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen, Hordenwagen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,80*
€ 642,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,24*
€ 630,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 514,64*
€ 612,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,03*
€ 599,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,52*
€ 587,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,52*
€ 562,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,72*
Zubehör
Fetra
E4625ET
ab € 56,46*
Zubehör
Fetra
E4615HS
ab € 43,04*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,34*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,48*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
E4624TAAS
ab € 21,52*
Zubehör
Fetra
E4624-1TAAS
ab € 25,38*
Zubehör
Fetra
E4624TA
ab € 18,07*
Zubehör
Fetra
E4624-1TA
ab € 22,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.