Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm, Abrollsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm, Abrollsicherung
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm, Abrollsicherung
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm, Abrollsicherung
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm, Abrollsicherung
Artikel-Nr.:
     C7573-4625AS
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4625AS
EAN/GTIN:
     4017976983134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
fetra kragarmwagen
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. 24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm mit Abrollsicherung als Anschlag an den Enden nutzbar. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite). 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1600
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1800
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1807
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
zweiseitig
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: kragarmwagen zweiseitig, tragarmwagen, Hordenwagen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,01*
€ 778,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,02*
€ 761,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 621,20*
€ 739,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,09*
€ 723,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,55*
€ 705,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,53*
€ 672,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,95*
Zubehör
Fetra
E4625ET
ab € 56,46*
Zubehör
Fetra
E4615HS
ab € 42,68*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,11*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,49*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
E4624TAAS
ab € 21,40*
Zubehör
Fetra
E4624-1TAAS
ab € 25,48*
Zubehör
Fetra
E4624TA
ab € 18,12*
Zubehör
Fetra
E4624-1TA
ab € 22,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.