Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Eurokastenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Eurokastenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand, 250 kg Tragkraft
fetra® ESD-Eurokastenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand, 250 kg Tragkraft
fetra® ESD-Eurokastenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-93540
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     93540
EAN/GTIN:
     4017976935409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Mit 2 Plattformen mit Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, Rand 7 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Etagenhöhen (mm):
201, 630
Tragkraft Etage (kg):
100
Gesamtlänge (mm):
677
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
638
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,55*
€ 371,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,06*
€ 338,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.