| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7596-3011500230127 Herst.-Nr.: 30115-002-30127 EAN/GTIN: 4054923021099 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Inneneinrichtung mit - 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Lochblecheinsatz für die Verwendung in STAWA-R-Auffangwannen, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 33 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
Zertifikate - Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen außen (B x T x H): | 1196 x 616 x 1968 mm | Abmessungen Innen (B x T x H): | 1050 x 524 x 1742 mm | Türöffnungswinkel: | 89 Grad | Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1173 mm | Türfeststellanlage: | Nein | Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden: | Nein | Flächenlast: | 528 kg/m2 | Maximale Belastung: | 600 kg | Nettogewicht Artikelkonfiguration: | 434,50 kg | Abluftanschluss: | 75 DN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lochblecheinsatz Wannenboden, Wannenbodenlochblecheinlage, Wannenbodenlochblecheinsatz, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, lochblecheinsatz wannenboden asecos, lochblecheinlage wannenboden, gefahrstoffschrank en 14470-1, Sicherheitsschrank, Typ90, Flügeltür, S-CLASSIC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |