Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90 Modell S90.196.120.WDAS in lichtgrau RAL 7035 mit 4x Auszugswanne Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90 Modell S90.196.120.WDAS in lichtgrau RAL 7035 mit 4x Auszugswanne Standard (Stahlblech)
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90 Modell S90.196.120.WDAS in lichtgrau RAL 7035 mit 4x Auszugswanne Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3011600130147
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30116-001-30147
EAN/GTIN:
     4054923025622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Komfortabel und sicher (Modell .WDAS): Türen arretieren in der Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft


Inneneinrichtung mit

  • 4 x Auszugswanne, Tragkraft: 60 kg, Volumen: 29 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Bodenauffangwanne nur in Verbindung mit/unter Auszugswannen, Volumen: 33 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1196 x 616 x 1968 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
1050 x 524 x 1742 mm
Türöffnungswinkel:
89 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1173 mm
Türfeststellanlage:
Ja
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
528 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
473,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, gefahrstoffschrank, Sicherheitsschrank, Typ90, Feststellanlage, Flügeltür
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.528,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.778,05*
€ 4.495,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.736,49*
€ 4.446,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.617,08*
€ 4.304,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.559,87*
€ 4.236,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.528,16*
€ 4.198,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.572,28*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,83*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,60*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,15*
Zubehör
Denios
165319
ab € 343,22*
Zubehör
Asecos
10054
ab € 102,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.