Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.105 in reinweiß RAL 9010 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.105 in reinweiß RAL 9010 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.105 in reinweiß RAL 9010 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3049505030509
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30495-050-30509
EAN/GTIN:
     4054923054158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung


Inneneinrichtung mit

  • 3 x Fachboden, Tragkraft: 100 kg, Stahlblech verzinkt
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 33 Liter, Stahlblech verzinkt
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1055 x 520 x 1950 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
996 x 493 x 1835 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1026 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
421 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
104,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemieschrank denios, chemikalien schrank, gefahrstoffschrank 3 böden, Schrank, Chemikalien, Hochschrank, Flügeltür, Bicolour
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,73*
€ 1.045,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,21*
€ 1.043,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,91*
€ 1.013,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,15*
€ 973,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,49*
€ 894,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,10*
Zubehör
Denios
202803
ab € 25,51*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,78*
Zubehör
Denios
202811
ab € 37,89*
Zubehör
Asecos
30038
ab € 60,25*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 550,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.