Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp PN-L862B Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C7756-60005559
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60005559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
20 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Audioausgang:
1
RS-232 port:
1
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL
Bildschirmdiagonale:
86 "
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
350 cd/m²
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1200:1
Reaktionszeit:
8 ms
Touch-Technologie:
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
20
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Dicke des Bildschirmglases:
3.4 mm
Trübungsrate:
8 %
Härte:
8H
Verpackungsbreite:
2112 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Verpackungshöhe:
1283 mm
Paketgewicht:
84000 g
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Stylus enthalten:
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte:
2
Open Pluggable Specification (OPS) enthalten:
Ja
Breite:
1957 mm
Höhe:
1159.5 mm
Tiefe:
85.7 mm
Gewicht:
62500 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 9.0
Installiertes Betriebssystem:
Android 9
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A73
Benutzerspeicher:
32 GB
RAM-Kapazität:
4 GB
Stromverbrauch (max.):
470 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.812,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.905,43*
€ 5.837,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.879,79*
€ 5.806,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.824,33*
€ 5.740,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.812,71*
€ 5.727,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.