Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank 401-EA, B2700xT2340xH790-1140mm, 6x1Schublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-401-135B4H-EA1.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-401-135B4H-EA1.11
EAN/GTIN:
     4040376906953
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Sechseck-Werkbank
Gruppenwerkbank 4000 - Modell 401|B2700 x T2340 x H790-1140 mm|Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).|komplett verdrahtet und geerdet, gem. den Normen: DIN VDE 0113-1 - Endprüfung nach Maschinenrichtlinie, DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40, DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.|Medienaufsatz inklusive Anschlussleitung 09-AL400V (beinhaltet 5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.|Anschlussleitung: Kabelquerschnitt je Ader 2,5 mm²; Gesamtbelastung bis 10,5 kW.|Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):|1xEinbaumodul 09-EM100-400V:|Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A.|1xEinbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4“, NW 7.2 Messing.|1xEinbaumodul 09-EM100: Modul ohne Bestückung als Blindabdeckung.|1xEinbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).|Einbaumodule gem. den Richtlinien: 2001-95-EG - Allgemeine Produktsicherheit, 2006-42-EG – Maschinenrichtlinie, 2011-65-EU - Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, 2011-35-EU - Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.|Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht geöffnet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, H750-1100 mm.|12-Fuß Gestell mit sechs Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.|6 Unterbau-Schubladen, B520 x T650 x H175 mm jeweils rechts bündig an Plattenkante mit folgender Einteilung:|1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2700 mm
Plattenbreite:
2340 mm
Höhe:
790-1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechseckwerkbank, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, sechseck werkbank, gruppenwerkbank, gruppenwerkbank serie 4000, rau gruppenwerkbank, gruppenwerkbank kaufen, gruppenwerkbank holzplatte, werkbank baukastenbauweise, gruppenwerkbank schubladen, gruppenwerkbank energieaufsatz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.435,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.702,58*
€ 4.406,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.639,64*
€ 4.331,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.639,63*
€ 4.331,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.517,40*
€ 4.185,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.517,39*
€ 4.185,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.461,88*
€ 4.119,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.461,87*
€ 4.119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.435,81*
€ 4.088,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,71*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,98*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,37*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,29*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,07*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 27,19*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,22*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,64*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,45*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,50*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,17*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,41*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,62*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 44,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.