Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7000-1, B2000xT700xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7000-1-207B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-1-207B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376887351
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7000|B2000 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2000 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,49*
€ 487,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,60*
€ 464,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,17*
€ 452,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 380,16*
€ 452,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,71*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,71*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,48*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,42*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 220,46*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,22*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,27*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,15*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,75*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,77*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,08*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 104,81*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,14*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,06*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.