Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7611A1, B2500xT900xH840mm, 5xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7611A1-259B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7611A1-259B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376257802
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7611|B2500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2500 x T850 x H800 mm.|Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.|1 Unterbau-Container rechts, B770 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:|5 x Schublade-Größe-XL 1xH60, 1xH90, 2xH150, 1xH270 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.000 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,01*
€ 1.547,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,19*
€ 1.531,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.287,18*
€ 1.531,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,36*
€ 1.460,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.227,35*
€ 1.460,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,00*
€ 1.414,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.188,99*
€ 1.414,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,38*
€ 1.352,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 257,94*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,25*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125-900
ab € 102,28*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 254,90*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,39*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,82*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,65*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,58*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,23*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 62,91*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,46*
Zubehör
Rau
09-200-65
ab € 43,68*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,55*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,43*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.