Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7617A1, B1500xT900xH840mm, 7xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7617A1-159B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7617A1-159B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376265197
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7617|B1500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1500 x T850 x H800 mm.|Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.|1 Unterbau-Container rechts, B770 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:|7 x Schublade-Größe-XL 2xH60, 2xH90, 2xH120, 1xH180 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.000 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.152,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,14*
€ 1.572,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,63*
€ 1.523,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.280,61*
€ 1.523,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,69*
€ 1.431,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.202,68*
€ 1.431,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,70*
€ 1.400,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.176,69*
€ 1.400,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,54*
€ 1.371,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,82*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,16*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,63*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,93*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 212,61*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,86*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,53*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,88*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,42*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,40*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 63,00*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,50*
Zubehör
Rau
09-200-65
ab € 43,62*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,59*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.