Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 8000-6, B1000xT900xH840-1040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8000-6-109B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-6-109B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376223289
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8000|B1000 x T900 x H840-1040 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B995 x T850 x H800-1000 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840-1040 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank ablageboden, höhenverstellbare werkbank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,61*
€ 679,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,78*
€ 650,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,77*
€ 650,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 526,21*
€ 626,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,93*
€ 608,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 510,92*
€ 607,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,36*
€ 571,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,76*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,03*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,55*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,44*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 77,15*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 103,09*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,61*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,13*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,94*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.10
ab € 415,61*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,78*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.11
ab € 376,32*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,15*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.11
ab € 490,75*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 490,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.