Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
Werkbank 8000-7, B1250xT700xH840mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-03-8000-7-127B4S.12
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
03-8000-7-127B4S.12
EAN/GTIN:
4040376957078
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8000|B1250 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1245 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (mittig unter dem Ablageboden). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 557 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 595 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840 mm
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
Werkbänke Serie 8000
Weitere Suchbegriffe:
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
Höhenverstellbare Werkbank
,
ergonomische Werkbank
,
rau kastenwerkbank
,
kastenwerkbank
,
standardwerkbank lichtgrau
,
werkbank
,
werbank serie 8000
,
rau werkbank
,
werkbank kaufen
,
werkbank holzplatte
,
werktisch
,
werkbank gestellbauweise
,
werkbank ablageboden
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 341,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,82*
€ 503,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,33*
€ 468,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,47*
€ 452,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,38*
€ 406,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablage zur Werkbankmontage, B1250xT300xH375mm
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,40*
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-L
ab € 9,90*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1250mm
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,13*
Zubehör
Bordleiste Buchensperrholz, B1250xH100xS15mm
Rau
09-BB1250
ab € 28,58*
Zubehör
Einteilungsset 14 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-14
ab € 30,28*
Zubehör
Einteilungsset 15 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-15
ab € 50,11*
Zubehör
Einteilungsset 18 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-18
ab € 24,87*
Zubehör
Einteilungsset 19 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Einteilungsset 20 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-20
ab € 41,07*
Zubehör
Einteilungsset 21 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-21
ab € 26,42*
Zubehör
Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz, Verstellbereich+200mm(1Satz=4Stück)
Rau
09-HV200-4.12
ab € 55,99*
Zubehör
Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz, Verstellbereich+200mm(1Satz=6Stück)
Rau
09-HV200-6.12
ab € 83,19*
Zubehör
Lochplatte zur Werkbankmontage, B1250xT15xH450mm
Rau
09-L1250DM.12
ab € 94,15*
Zubehör
Rollensatz mit Expander, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,77*
Zubehör
Rollensatz mit Expander, 4 Lenkrollen mit Feststeller
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen