Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8325A2, B1500xT700xH840mm, 2xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8325A2-157B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8325A2-157B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376974884
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8325|B1500 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1235 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|1 Unterbau-Container rechts, B1145 x T650 x H440 mm, mit folgender Einteilung:|2 x Schublade-Größe-XXL 2xH180 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,90*
€ 1.092,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,69*
€ 1.090,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,72*
€ 1.013,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 851,70*
€ 1.013,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,60*
€ 983,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 826,59*
€ 983,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,83*
€ 950,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,05*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,77*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 125,00*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 212,14*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,96*
Zubehör
Rau
09-200-70
ab € 37,29*
Zubehör
Rau
09-200-73
ab € 44,62*
Zubehör
Rau
09-200-85
ab € 60,71*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,16*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,17*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,66*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,74*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,41*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,60*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 467,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.