Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch 900-1, B2000xT800xH825mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-900-1-B25-20.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-1-B25-20.12
EAN/GTIN:
     4040376903792
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Grundtisch
Einzelwerkbank
Werktisch Serie 900 - Modell 900-1|B2000 x T800 x H825 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1995 x T750 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
825 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,40*
€ 551,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,50*
€ 530,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,49*
€ 530,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,31*
€ 502,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 422,30*
€ 502,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,68*
€ 491,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 412,67*
€ 491,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,49*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 36,59*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 61,71*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 129,93*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 229,78*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,33*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 77,58*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 201,74*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,02*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,91*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,50*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 97,58*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 105,11*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 111,70*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 47,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.