Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch 900-1, B2000xT800xH825mm, F-Platte-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-900-1-F22-20.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-1-F22-20.12
EAN/GTIN:
     4040376918994
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Grundtisch
Einzelwerkbank
Werktisch Serie 900 - Modell 900-1|B2000 x T800 x H825 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm.|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante.|Systemunterbau, B1995 x T750 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
MDF Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
825 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,31*
€ 466,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,09*
€ 459,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,67*
€ 437,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,69*
€ 426,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 358,67*
€ 426,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,91*
€ 390,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,07*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 33,32*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,34*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,49*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 219,98*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,36*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 73,26*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 201,67*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,28*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,46*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,67*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 93,43*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,70*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 106,28*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 40,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.