Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XL5.11, B770xT650xH825mm, MT-Top-25mm, 5xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-XL5.11A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-XL5.11A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376185143
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B770 x T650 x H825 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|5 x Schublade-Größe-XL 2xH120, 2xH150, 1xH180 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
770 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, rau schubladenschrank, schrank schubladen, schubladenschrank metalltop
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 750,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,38*
€ 1.028,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,69*
€ 1.026,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,07*
€ 986,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 829,06*
€ 986,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,30*
€ 952,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 800,29*
€ 952,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,58*
€ 893,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,17*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,86*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,67*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 62,85*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,87*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,57*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,97*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,09*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 535,38*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 755,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.