Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
Fahrbare Werkbank 8001, B1000xT700xH880mm, 1xSchublade-TA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-05-8001A1-107B4S.11
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
05-8001A1-107B4S.11
EAN/GTIN:
4040376115706
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8001|B1000 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B995 x T650 x H840 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|1 Unterbau-Schublade rechts, B520 x T650 x H175 mm, mit folgender Einteilung:|1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
880 mm
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
Fahrbare Werkbänke Serie 8000
Weitere Suchbegriffe:
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
Mobile Werkbank
,
Rollwerkbank
,
fahrbare Werkbank
,
rau werktisch 2000x1000x760
,
kastenwerkbank
,
rau kastenwerkbank
,
Fahrbare Werkbänke Serie 8000
,
fahrbare werkbank
,
werkbank fahrbar
,
fahrbare werbank serie 8000
,
rau mobile werkbank
,
fahrbare werkbank kaufen
,
fahrbare werkbank holzplatte
,
fahrbare werkbank schublade
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 457,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,53*
€ 661,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,16*
€ 618,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,94*
€ 605,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,68*
€ 582,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,64*
€ 544,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablage zur Werkbankmontage, B1000xT300xH375mm
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,90*
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-L
ab € 9,90*
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,25*
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-XXL, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,79*
Zubehör
Arbeitsplattenauflage Pilan, B1000xT700xS2mm
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,67*
Zubehör
Auslegerpaar, B45xT550xH300mm, RAL5010
Rau
E-AP.10
ab € 56,52*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1000mm
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,77*
Zubehör
Bordleiste Buchensperrholz, B1000xH100xS15mm
Rau
09-BB1000
ab € 25,62*
Zubehör
Einteilungsset 14 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-14
ab € 30,26*
Zubehör
Einteilungsset 15 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-15
ab € 50,05*
Zubehör
Einteilungsset 18 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Einteilungsset 19 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-19
ab € 17,72*
Zubehör
Einteilungsset 20 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-20
ab € 41,33*
Zubehör
Einteilungsset 21 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Einteilungsset 25 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-25
ab € 33,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen