Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8333A2, B1500xT900xH840mm, 4xSchublade-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-13-8333A2-159B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-8333A2-159B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376231369
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8333|B1500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1235 x T850 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|1 Unterbau-Container rechts, B1145 x T650 x H440 mm, mit folgender Einteilung:|4 x Schublade-Größe-XXL 4xH90 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug), sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing-Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.152,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,10*
€ 1.575,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,22*
€ 1.557,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.309,21*
€ 1.557,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,74*
€ 1.482,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.245,73*
€ 1.482,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,20*
€ 1.434,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.205,19*
€ 1.434,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,53*
€ 1.371,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,13*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,73*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 123,76*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,51*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,70*
Zubehör
Rau
09-200-70
ab € 37,32*
Zubehör
Rau
09-200-73
ab € 44,46*
Zubehör
Rau
09-200-85
ab € 60,39*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,08*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,17*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,72*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,45*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,48*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,76*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 466,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.