Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8362A1, B2000xT700xH840mm, 4xSchublade-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-13-8362A1-207B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-8362A1-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376454393
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8362|B2000 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1995 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|1 Unterbau-Container rechts, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:|4 x Schublade-Größe-XXL 2xH120, 2xH150 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug), sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing-Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.190,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,96*
€ 1.642,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,11*
€ 1.619,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.361,10*
€ 1.619,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,84*
€ 1.538,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.292,83*
€ 1.538,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,81*
€ 1.487,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.249,80*
€ 1.487,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,99*
€ 1.417,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,05*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,77*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,90*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,55*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,30*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 65,53*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,94*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,67*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,14*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,99*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,37*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,38*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,44*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,71*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 520,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.