Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XXL5.0, B1145xT650xH825mm, MT-Top-25mm, 7xSchublade-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-13-XXL5.0A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-XXL5.0A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376262769
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B1145 x T650 x H825 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|7 x Schublade-Größe-XXL 2xH60, 2xH90, 2xH120, 1xH180 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug), sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing-Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1145 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, rau schubladenschrank, schubfach schrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, schrank schubladen, schubladenschrank metalltop
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.401,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,08*
€ 1.921,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,34*
€ 1.885,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.584,33*
€ 1.885,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.507,38*
€ 1.793,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.507,37*
€ 1.793,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,68*
€ 1.739,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.461,67*
€ 1.739,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,83*
€ 1.668,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,64*
Zubehör
Rau
09-200-70
ab € 37,23*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 65,53*
Zubehör
Rau
09-200-72
ab € 72,09*
Zubehör
Rau
09-200-73
ab € 44,92*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,82*
Zubehör
Rau
09-200-75
ab € 88,51*
Zubehör
Rau
09-200-85
ab € 60,36*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,73*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,78*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,13*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 558,76*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 779,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.