Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennsch. Compact NS1250 NA,4P,1250A/690V AC-elektrische Ansteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennsch. Compact NS1250 NA,4P,1250A/690V AC-elektrische Ansteuerung
Lasttrennsch. Compact NS1250 NA,4P,1250A/690V AC-elektrische Ansteuerung
Lasttrennsch. Compact NS1250 NA,4P,1250A/690V AC-elektrische Ansteuerung
Artikel-Nr.:
     C7775-33447
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33447
EAN/GTIN:
     3303430334477
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennsch. Compact NS1250 NA,4P,1250A/690V AC-elektrische Ansteuerung
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
47 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
ja
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, lasttrenner 1250a, Fest, Festeinbau, Motorantrieb, elektrischer Antrieb, elektrisch, Antrieb, elektrische Betätigung, elektrische Ansteuerung, Ansteuerung, Compact, NS1250, Kompaktleistungsschalter, Micrologic, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurz...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.822,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.020,23*
€ 3.594,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.997,42*
€ 3.566,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.899,81*
€ 3.450,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.851,72*
€ 3.393,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.822,79*
€ 3.359,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.