Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter iSW, 1P, 20A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter iSW, 1P, 20A, 250V
Lasttrennschalter iSW, 1P, 20A, 250V
Lasttrennschalter iSW, 1P, 20A, 250V
Artikel-Nr.:
     C7775-A9S60120
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9S60120
EAN/GTIN:
     3606480088674
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter Acti 9 iSW. 1-polig, Nennstrom 20A, Betriebsspannung (Ue) 250V AC, Isolationsspannung (Ui) 250V AC. Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Lasttrennschalter iSW erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60669-2-4.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113):
ja
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
75,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, hebelschalter 20a, hebelschalter, telemecanique kippschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.