Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter iSW mit Leuchtmelder, 1P, 20A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter iSW mit Leuchtmelder, 1P, 20A, 250V
Lasttrennschalter iSW mit Leuchtmelder, 1P, 20A, 250V
Lasttrennschalter iSW mit Leuchtmelder, 1P, 20A, 250V
Artikel-Nr.:
     C7775-A9S61120
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9S61120
EAN/GTIN:
     3606480088919
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter Acti 9 iSW mit Leuchtmelder. 1-polig, Nennstrom 20A, Betriebsspannung (Ue) 250V AC, Isolationsspannung (Ui) 250V AC. Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Lasttrennschalter iSW mit Leuchtmelder erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60669-1.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113):
ja
Mit Signallampe:
ja
Farbe der Kalotte:
rot
Max. Lampenleistung:
1,2 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
75,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Leuchtmelder, Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, hebelschalter 1pol, hebelschalter, telemecanique kippschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.