Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter iSW-NA, 3P+N, 80A, 400-415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter iSW-NA, 3P+N, 80A, 400-415V AC
Lasttrennschalter iSW-NA, 3P+N, 80A, 400-415V AC
Lasttrennschalter iSW-NA, 3P+N, 80A, 400-415V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9S70780
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9S70780
EAN/GTIN:
     3606480098963
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter iSW-NA, 3P+N, 80A, 400-415V AC. Baureihe: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: iSW-NA - Schalteranwendung: Schalten (Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last), Trennen von Stromkreisen.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
415 V
Min. Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
5 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1,2 kA
Spannungsart:
AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113):
ja
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
74,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, kippschalter 3 polig, hebelschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.