Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMP-Drucksch., 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 2Ö, Ohne Einstellmöglichkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMP-Drucksch., 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 2Ö, Ohne Einstellmöglichkeit
XMP-Drucksch., 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 2Ö, Ohne Einstellmöglichkeit
XMP-Drucksch., 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 2Ö, Ohne Einstellmöglichkeit
Artikel-Nr.:
     C7775-XMPA12B2131
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMPA12B2131
EAN/GTIN:
     3389110601510
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4 Zoll (Buchse), 2 Öffner, Ohne Einstellmöglichkeit
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebsdruck:
12000 hPa
Einschaltdruck:
1.3 bar | 12 bar
Anfangseinstellung:
1300 hPa | 12000 hPa
Ausschaltdruck:
0.3 bar | 10.3 bar
Endeinstellung:
300 hPa | 10.3 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
8,4 bar
Max. Prüfdruck:
0 bar
Berstdruck:
30 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 V | 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.