| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7887-9H PRXG8 Herst.-Nr.: PRXG8 EAN/GTIN: 4015000406505 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontaktkleber (Büro, Basteln) Pattex® Repair Gel 100 %. Ohne Lösungsmittel. Transparenter Auftrag vorhanden. Produktverwendung: Glas, Keramik, Metall, Kunststoff. Extra starker wasser- und lösemittelfreier Reparaturkleber auf Basis der innovativen Flextec-Technologie, extrem wiederstandsfähig gegen Dehnung und Vibration, Wasser und Temperaturschwankungen von -50°C bis + 120°C. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Behälterart/-inhalt: Tube mit 8 g. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, kontaktkleber pattex, folienkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |