Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz UP Aus-/Wechselschalter mit LED-Einsatz, ohne Krallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TA21080KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA21080KK
EAN/GTIN:
     4001869397405
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Kontrollschalter
DELTA Kontrollschaltereinsatz für Wechselschalter ohne Krallen 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätebreite:
70 mm
Halogenfrei:
true
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Heizungsschalter:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Rückmeldekontakt:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
32 mm
Mit Montageplatte:
false
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Waschmaschinenschalter:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
Tastschalter:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Schaltungsart:
Wechselschalter
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG7321
ab € 2,76*
Zubehör
Siemens
5TG7316
ab € 3,46*
Zubehör
Siemens
5TG7355
ab € 4,12*
Zubehör
Siemens
5TG7353
ab € 3,47*
Zubehör
Siemens
5TG7354
ab € 4,11*
Zubehör
Siemens
5TG7317
ab € 3,47*
Zubehör
Siemens
5TG7315
ab € 3,45*
Zubehör
Siemens
5TG7333
ab € 2,87*
Zubehör
Siemens
5TG7343
ab € 3,87*
Zubehör
Siemens
5TG55058KK
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.