Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster, 1S+1S 20A, 2 Tasten rot grün, LED 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TE4840
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE4840
EAN/GTIN:
     4001869209869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Drucktaster
Taster, 1S+1S 20A, 2 Tasten rot grün, LED 230V Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliches Zubehör und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage. 4. Kombination mit Fernschalter möglich. 5. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
true
Farbe des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Lampensockel:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
LED
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Geräteschutzschalter, Leuchtmelder, zweifachtaster siemens, geräteschutzschalter, leuchtmelder 230v, SENTRON, Wechselschalter, Gruppenschalter, Kontrollschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8060
ab € 5,99*
Zubehör
Siemens
5TG8062
ab € 5,91*
Zubehör
Siemens
5TG8064
ab € 5,87*
Zubehör
Siemens
5TG8063
ab € 5,79*
Zubehör
Siemens
5TG8061
ab € 5,80*
Zubehör
Siemens
5TG8065
ab € 6,03*
Zubehör
Siemens
5TG8066
ab € 5,58*
Zubehör
Siemens
5TG8067
ab € 36,44*
Zubehör
Siemens
5TG8070
ab € 4,41*
Zubehör
Siemens
5TG80574
ab € 2,73*
Zubehör
Siemens
5TG80564
ab € 2,73*
Zubehör
Siemens
5TG80584
ab € 13,51*
Zubehör
Siemens
5TG80572
ab € 2,73*
Zubehör
Siemens
5TG80562
ab € 13,36*
Zubehör
Siemens
5TG80582
ab € 13,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.