Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Stromversorgung SITOP PSU200M, 1- und 2-phasig DC 24 V/10 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6EP13343BA10
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6EP13343BA10
EAN/GTIN:
4025515152880
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP PSU200M 10 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230-500 V Ausgang: DC 24 V/10 A Die 1-und 2-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen. Der Ultra-Weitbereichseingang ermöglicht den Anschluss an 1-phasige Versorgungsnetze oder direkt zwischen den Außenleitern von Drehstromnetzen (2-phasig) und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit. Der Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom. Und im Überlastfall kann zwischen konstantem Strom mit automatischem Wiederhochlauf oder speichernder Abschaltung gewählt werden. Der hohe Wirkungsgrad hält den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Schaltschrank gering und das kompakte Metallgehäuse spart zudem Platz. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die Netzteile mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Leistungsabgabe:
240 W
Schutzart (IP):
IP20
Kurzschlussfest:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Gleichstromversorgung
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Geregeltes Netzteil
,
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
gleichstromversorgung siemens 24v
,
din-schienen schaltnetzteil
,
siemens din-schienen schaltnetzteil
,
1-und 2-phasig
,
Technologie-Stromversorgung
,
Netzteil
,
Netzgerät
,
Schaltnetzteil
,
Ultra-Weitbereichseingang
,
Power-Boost
,
kompakte Bauweise
,
SITOP modular
,
PSU200M
,
24 V
,
Siemens Industriestromversorgung
,
kompaktes Metallgehäuse
,
energieeffiziente Versorgung
,
24-V-Verbraucher
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 155,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A
Siemens
6EP42317HB000AX0
ab € 232,00*
Zubehör
Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig
Siemens
6EP19613BA01
ab € 136,76*
Zubehör
Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A
Siemens
6EP19642BA00
ab € 40,37*
Zubehör
Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A
Siemens
6EP19613BA21
ab € 82,98*
Zubehör
Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/NEC class2 mit Begrenzung auf 100 VA
Siemens
6EP19622BA00
ab € 88,34*
Zubehör
Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,99*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung
Siemens
6EP19612BA31
ab € 85,94*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung
Siemens
6EP19612BA61
ab € 85,94*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt
Siemens
6EP19612BA11
ab € 85,84*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,68*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung
Siemens
6EP19612BA41
ab € 94,22*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt
Siemens
6EP19612BA21
ab € 87,25*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.
Siemens
6EP44377FB003DX0
ab € 120,64*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 130,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen