Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
ALPHA 160, Wandschrank, Aufputz, mit Verteilerfeld, IP44, Schutzklasse 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8GK10521KK31
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8GK10521KK31
EAN/GTIN:
4001869256474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
DIN-Schienengehäuse
ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz mit Verteilerfeld, IP44, Schutzklasse 2 H=500mm, B=800mm, T=140mm RAL 9016 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Blitzschutz:
true
Breite in Teilungseinheiten:
108
Schlagfestigkeit:
IK08
Anbaumöglichkeit:
true
Nennstrom (In):
160 A
Funktionserhalt:
ohne
Breite:
800 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
500 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der Reihen:
9
Geeignet für Außengebrauch:
false
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Schutzart (IP):
IP44
Transparenter Deckel/Tür:
true
Einbautiefe:
140 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler)
>
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Kleinverteiler
,
Leergehäuse
,
Verteilerfeld
,
Verteiler-Schrank
,
Verteilerschrank
,
Hänge-Schrank
,
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
siemens verteilerfeld
,
verteilerfeld
,
ALPHA 160
,
Insta-Verteiler
,
Installationsverteiler
,
Stromkreisverteiler
,
Verteiler
,
DIN 61439
,
Standverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,43*
€ 453,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,21*
€ 434,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,21*
€ 422,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,37*
€ 394,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALPHA 160 DIN, Trennwand waagerecht, B=250
Siemens
8GK90020KK10
ab € 7,60*
Zubehör
ALPHA 400-ZS N-Klemme 14-pol., 2x 14mm2 Schraubklemme, 14x 4mm2 Steckklemme
Siemens
8GS40341
ab € 15,82*
Zubehör
ALPHA 400-ZS N/PE-Klemme 14-pol., 2x 14mm2 Schraubklemme 14x 4mm2 Steckklemme
Siemens
8GS40343
ab € 15,92*
Zubehör
ALPHA AS Transportösen M12
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,55*
Zubehör
ALPHA DIN, Abdeckungstreifen
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,18*
Zubehör
ALPHA DIN, Schaltplantasche, DIN A3, aus Stahlblech, 10mm tief
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,21*
Zubehör
ALPHA, Schaltplantasche DIN A4, Klarsichtfolie
Siemens
8GK99100KK23
ab € 3,8255*
Zubehör
ALPHA, Schwenkhebelschließung, für Wandverteiler
Siemens
8GK95600KK06
ab € 57,42*
Zubehör
ALPHA, Schwenkhebelschließung, für Wandverteiler
Siemens
8GK95600KK13
ab € 36,20*
Zubehör
ALPHA, Standardschließeinrichtung, aus Kunststoff
Siemens
8GK95600KK04
ab € 10,27*
Zubehör
ALPHA-ZS, N-Klemme, 7-polig 7x 16mm2, blau
Siemens
8GS40302
ab € 4,561*
Zubehör
Schaltplantasche Tiefe 30mm Pack 25Stk Kunststoff
Siemens
8GK99101KK24
ab € 229,44*
Zubehör
Schaltplantasche, 30mm tief für DIN A4 hochkant, selbstklebend
Siemens
8GD9132
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen