Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Raumthermostat
>
Digitales Raumthermostat
>
Artikel
Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-S55624H106
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
S55624H106
EAN/GTIN:
7612914090430
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
CO2 Sensor
Funktionalität: - Multifühler (Temperatur, relative Feuchte, CO2) - Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys
Weitere Informationen:
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Farbe:
weiß
Bussystem KNX:
true
Schutzart (IP):
IP30
Mit Display:
true
Mit LED-Anzeige:
false
Transparent:
false
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.36 W
Klasse des Temperaturreglers:
V
Sensor extern:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsbussysteme
>
Bussystem-Raumtemperaturregler
Weitere Suchbegriffe:
Kohlendioxid Sensor
,
Kohlendioxidsensor
,
Digitaler Klimaregler
,
Digitaler Raumtemperaturregler
,
Digitales Raumthermostat
,
EIB-Bedientableau
,
EIB-LCD-Bedientableau
,
KNX-Bedientableau
,
KNX-LCD-Bedientableau
,
EIB Raumtemperaturregler
,
EIB-Raumthermostat
,
KNX Raumtemperaturregler
,
KNX-Raumthermostat
,
Halterung TV
,
LCD-Wandhalter
,
LCD-Wandhalterung
,
Monitor-Wandhalterung
,
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Raumtemperaturfühler
,
Raumtemperatur-Regler
,
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
SmartHome Zentrale
,
halterung tv siemens
,
halterung tv
,
Raumbediengerät
,
KNX
,
Fühler
,
Temperatur
,
CO2
,
Display
,
Touchkeys
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,78*
€ 707,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,68*
€ 705,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,03*
€ 668,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,50*
€ 646,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,26*
€ 601,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Basisplatte für Unterputz- und Hohlwanddose
Siemens
S55624H110
ab € 5,74*
Zubehör
Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 10 AX, C-Last, Last-Check
Siemens
5WG15621AB11
ab € 128,37*
Zubehör
Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 16 AX, C-Last, Last-Check
Siemens
5WG15121AB11
ab € 132,11*
Zubehör
Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 20 AX, C-Last, Last-Check
Siemens
5WG15131AB11
ab € 166,50*
Zubehör
Thermoantriebaktor, schaltend, 2 x AC 24...230 V, DC 24 V, 1,5 A
Siemens
5WG15102KB23
ab € 86,76*
Zubehör
Ventilstellantrieb, elektromotorisch, mit LED-Hubanzeige
Siemens
5WG15627AB02
ab € 151,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen