Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
DVD Rohlinge
>
Medien Aufbewahrung
>
CD-Reiniger
>
Artikel
Hama Reinigungsspray AntiDust, 250 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00005800
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00005800
EAN/GTIN:
4007249058003
Suchbegriffe:
CD-Reiniger
DVD-Reiniger
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Bevor man den Staub an der Kamera mit den Fettflecken verreibt, reinigt man die Kamera besser vorsichtiger und entfernt die Staubkornchen mit diesem Druckluftspray. Fur die ubrig gebliebenen Fingerabdrucke ist dann ein Mikrofasertuch richtig. So funktioniert kratzfreie Reinigung! - Staubentferner fur Foto, Optik, Film, Video, CD, Computer, EDV, Hobby, Telekommunikation, Technik, Elektronic etc.- hervorragend geeignet, um schwer zugangliche Stellen an Kameras und Geraten zu reinigen - Monoblockdose mit Schraubkopf fur verstarkte Blasintensitat - Gasdruck stabil bis zum Ende der Fullung - mit Spruhventil und Kapillarrohr Lieferumfang: - 1 Reinigungsspray AntiDust - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
141.2 g
Hohe:
16.5 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Inhalt:
250 ml
Geeignet fur:
DSLR, Kompakt
... >
Reinigungseinrichtung
>
Reinigungseinrichtung (Druckluft)
>
Reinigungseinrichtung (Druckluft, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Druckgasspray
,
Druckluft-Reiniger
,
Druckluft-Spray
,
Druckluftreiniger
,
Druckluftspray
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
hama reinigungsschaum
,
multireiniger
,
reinigungsspray 250ml
,
Reinigungsset
,
Pflege
,
Schmutz
,
Reinigung
,
Luft
,
Druckluft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Antistatik-Tuch, 25 x 23 cm
Hama
00005999
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungsgel, 200 ml, inklusive Tuch
Hama
00078302
ab € 6,33*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 30/32, Transparent
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama Bildschirmreiniger, Schaum + Reinigungstuch, 400 ml, TV, Buro + Kuche
Hama
00221095
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama Bildschirmreiniger, Spray + Reinigungstuch, 200 ml, TV + Buro
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama Blasebalg Dust Ex
Hama
00005501
ab € 7,08*
Ähnlich
Hama Buro-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113805
ab € 5,50*
Ähnlich
Hama Carbonfaserburste
Hama
00116204
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama Druckgasreiniger All Position, 125 ml
Hama
00113809
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama DVD-Laserreinigungsdisc Deluxe
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama Foto-Reinigungsset Optic Dry, 4-teilig
Hama
00005954
ab € 19,46*
Ähnlich
Hama Lenspen
Hama
00005604
ab € 6,78*
Ähnlich
Hama Lenspen Classic
Hama
00005961
ab € 11,38*
Ähnlich
Hama Lenspen MicroPro II
Hama
00005964
ab € 10,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen