Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Optik-Papier, 5 x 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00005956
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005956
EAN/GTIN:
     4007249059567
Suchbegriffe:
Tuch
Reinigung
Putztuch
Mit Optik-Papier und Flussigreiniger reinigen Sie Ihre optischen Gerate wie ein Profi. Wer Staub und Schlieren nur auf die Schnelle mit einem Tuch verwischt, riskiert Kratzer, die je nach Lage auf der Kamera die Bildqualitat stark beeintrachtigen. So funktioniert eine kratzfreie Reinigung! - Verzicht auf Silikon vermeidet Schlierenbildung - silikonfreies Spezialreinigungspapier zur fusselfreien Reinigung optischer Flachen- optimiert fur die Nassreinigung mit spezieller Reinigungsflussigkeit Lieferumfang: - 5 Hefte a 30 Blatt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
24.48 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Breite x Lange:
12 x 6 cm
Farbton:
Beige, Creme-Natur
Ausfuhrung:
Optik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,34*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,13*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,41*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,53*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,43*
Ähnlich
Hama
00119468
ab € 4,93*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 9,26*
Ähnlich
Hama
00005840
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.