Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speicherkarten-Tasche Universal, gros, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00047153
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047153
EAN/GTIN:
     4007249471536
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
- Tasche zur Archivierung von Speicherkarten aller Art und Zubehor- inkl. Einschubfach fur CompactFlash Adapter - Halteschlaufen fur zur max. 4 AA-Batterien und einen Eingabestift Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Tasche Universal
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
94.5 g
Hohe:
3.5 cm
Lange:
19.1 cm
Breite:
11.6 cm
Ausenmas B x T x H:
17 x 3,5 x 12 cm
Innenmas B x T x H:
16,5 x 3 x 11,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunstleder
Max. Kapazitat:
5
Passend fur:
Universell
Geeignet fur:
Speicherkarte
Design/Motiv:
Uni
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Speicherkarte, Tasche, Archivierung, Aufbewahrung, Universell, Speicherkarte Archivierung, Speicherkarten-Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,65*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,87*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,31*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,65*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,16*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,76*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.